10心ケーブル 遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 11137086

遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(10m)
内容量1巻(10m)注文コード11137086品番10心ケーブル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途しゃ断器用制御用ケーブルとして種類制御・計装ケーブル芯数(C)10(3芯のみしゃへい付)導体外径(Φmm)1.8全長(m)10JIS規格JIS C 3401シース厚(mm)1.5テープ厚さ(mm)軟銅/0.08概算質量(kg/km)465仕上外径(Φmm)18試験電圧(V/1分)2000識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50導体公称断面積(mm2)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11137086
2013-10-10
用途: 検証用

メーカー名冨士電線になっていますが現品はフジクラダイヤケーブルですね。冨士電線はこのケーブルは製造していません。トラブルの元になるため表示を変更されたほうが良いのでは?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
訂正させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする