用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル対数(P)5導体外径(Φmm)0.65全長(m)10シース厚(mm)1概算質量(kg/km)80仕上外径(Φmm)8タイプしゃへい種類:軟銅テープ使用温度範囲(℃)-15~+60静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)絶縁体標準厚さ(mm)0.18絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上耐電圧(V/min)DC500又はAC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下RoHS指令(10物質対応)対応