曜日別特売
3C-2V 75Ω充実型 同軸ケーブル 関西通信電線 11137655

 

3C-2V 75Ω充実型 同軸ケーブル 関西通信電線 11137655
3C-2V 75Ω充実型 同軸ケーブル 関西通信電線 11137655
3C-2V 75Ω充実型 同軸ケーブル 関西通信電線 11137655

75Ω充実型 同軸ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シース色
内容量1巻(100m)注文コード11137655品番3C-2V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。

導体径(mm)
内部導体/0.5
外部導体/3.7
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE静電容量約67(nF/km)ケーブル3C-2V概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2素線数1材質(導体)AC特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11137646
2015-10-16
用途: 防犯カメラの接続
株式会社 岡山県通信サービス

配管にも、スムーズに入りとても、工事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする