ノガ
LED付拡大鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
11139012
品番
LED5000M
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
倍率
5倍
レンズ径(Φmm)
53.5
付属品
AC100用アダプター付
トラスコ品番
355-7740
全長(mm)
480
質量(g)
1400
種類
スタンドルーペ(マグネット付)
電源(AC V)
100
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×55
作業距離(mm)
(レンズから)約65