曜日別特売
ダイゴチアシード ちびダートラン JACKALL(ジャッカル) 11139987

ダイゴチアシード ちびダートラン JACKALL(ジャッカル) 11139987
ダイゴチアシード ちびダートラン JACKALL(ジャッカル) 11139987
ダイゴチアシード ちびダートラン JACKALL(ジャッカル) 11139987
ダイゴチアシード ちびダートラン JACKALL(ジャッカル) 11139987
ダイゴチアシード ちびダートラン JACKALL(ジャッカル) 11139987
ダイゴチアシード ちびダートラン JACKALL(ジャッカル) 11139987
ダイゴチアシード ちびダートラン JACKALL(ジャッカル) 11139987

ちびダートラン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個ダイゴチアシード注文コード11139987品番ダイゴチアシード
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボトム攻略の定番メソッド。 <軽快なダートアクション>軽いライン操作で、誰でも簡単にキレが良く集魚力の高いダートアクションができる形状と重心設計を突き詰めました。また、ボトムを手返しよく攻めることができるよう、着底感の分かりやすいフォールスピードを両立しています。 <徹底したトラブルレス性能>ダート姿勢、フォール姿勢、ステイ姿勢をとことん検証し徹底的にトラブルを排除。突き出したフックポジションがラインを拾うトラブルを排除し、さらに水中での立ち姿勢を実現し根掛かりも回避します。

ダイゴチアシードタイプシンキングレングスL(mm)38カテゴリーミノーリングサイズフロント00/リア00の2連(#)フックサイズe-hook10(#)ウエイト2.5(g)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする