ミルクT パ二クラSR JACKALL(ジャッカル) 11140301

ミルクT パ二クラSR JACKALL(ジャッカル) 11140301
ミルクT パ二クラSR JACKALL(ジャッカル) 11140301
ミルクT パ二クラSR JACKALL(ジャッカル) 11140301
ミルクT パ二クラSR JACKALL(ジャッカル) 11140301
ミルクT パ二クラSR JACKALL(ジャッカル) 11140301
ミルクT パ二クラSR JACKALL(ジャッカル) 11140301
ミルクT パ二クラSR JACKALL(ジャッカル) 11140301

パ二クラSR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ミルクT注文コード11140301品番ミルクT
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

潜行深度:パ二クラSR(80cm前後)/MR(1.5m前後)/DR(2m前後) インナースケール:ボディの内側に鱗模様を凹凸として彫り込み、リアルな鱗模様を表現。スイミング中に乱反射することで魚へのアピール力を増やしました。塗料の種類や塗り方によって、アピール度合いを変えることができ、パ二クラならではのアピールを可能としています。

用途
<抜群の飛距離と、圧倒的な使いやすさ> 使い方はシンプル。投げて、巻くだけ。投げて巻くだけで簡単に釣ることができ、初心者から上級者まで、皆に愛されてきたクランクです。トラウトを惹きつける要素がたっぷりと詰まっており、その使いやすさもあって、幅広いフィールドや状況で活躍してくれます。安定した泳ぎと抜群の飛距離が持ち味のパ二クラ。オリジナルサイズであるパ二クラは、ボディの背中側を薄く、腹側を分厚くすることによって低重心化を実現。テールのウェイトも相まって、安定したウォブリングアクションと抜群の飛距離をもたらしました。ボトムノックで使用。
ミルクTレングスL(mm)32カテゴリークランクリングサイズ1(#)潜行レンジ(cm)80前後フックサイズe-hook太軸8(#)ウエイト3(g)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする