曜日別特売
26548-01 マチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ MAGNUM 11142218

本体正面

26548-01 マチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ MAGNUM 11142218
26548-01 マチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ MAGNUM 11142218
26548-01 マチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ MAGNUM 11142218
26548-01 マチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ MAGNUM 11142218
26548-01 マチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ MAGNUM 11142218
26548-01 マチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ MAGNUM 11142218
26548-01 マチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ MAGNUM 11142218
26548-01 マチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ MAGNUM 11142218
26548-01 マチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ MAGNUM 11142218
26548-01 マチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ MAGNUM 11142218

マチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード11142218品番26548-01
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●B4ファイル収納可能●2室式●PC収納可能●マチ幅拡張タイプ●キャリーオン可能●本体正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット(内部/小物ポケット、ペン差し、カブセポケット)●本体背面:キャリーバー通し●本体前室内部:多用途ポケット、可倒式底板●本体後室内部:緩衝材入りポケット、底板●肩当て付ショルダーベルト●ゴム足材質本体:1680Dポリエステル裏PVC加工、内装:ポリエステルPUクロ質量(g)1370寸法(cm)高さ:31×横:41×マチ幅:14(19)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする