コイズミ(小泉成器)
フィードインキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
色(本体)
プラスチック・白色
注文コード
11144221
品番
WE0231
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ライティングダクトの端末から電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)
幅(mm)
160
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
20
奥行(mm)
33
色(本体)
プラスチック・白色