曜日別特売
AL56115 間接照明 コイズミ(小泉成器) 11145070

間接照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台色温度(K)3500光束(Lm)1290注文コード11145070品番AL56115
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様適合調光器別売その他13VA(100V)材質【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し幅(mm)25全長(mm)600質量(kg)0.4高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)消費電力(W)11.7時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)3500光束(Lm)1290演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
注意
※電源穴の位置にご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする