曜日別特売

間接照明

間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)
仕様適合調光器別売幅(mm)25高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%内容量1台
注意
※電源穴の位置にご注意ください
全8種類を絞り込む
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11145070AL56115【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し6000.411.73500
22,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145097AL55624【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色6000.411.73500
17,500
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145490AL56116【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し3000.263500
19,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145499AL56111【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し3000.262700
19,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145508AL55625【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色3000.263500
14,500
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145517AL55620【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色3000.262700
14,500
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145079AL56110【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し6000.411.72700
22,000
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
11145106AL55619【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色6000.411.72700
17,500
8,298
9,128(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする