AH55834 シーリング コイズミ(小泉成器) 11145657

シーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)32.5光束(Lm)3745色温度(K)2700~6500注文コード11145657品番AH55834
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様調色範囲:2700K~6500Kその他34VA(100V)材質【枠】鋼・グレージュ塗装マット【セード】再生アクリル樹脂・乳白色幅(mm)623質量(kg)3.3高さ(mm)133消費電力(W)32.5構造虫などの入りにくい構造対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~6500点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯光束(Lm)3745演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする