仕様調色範囲:2700K~6500Kその他39VA(100V)材質【枠】鋼・ダークグレーメタリック塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色幅(mm)623質量(kg)3.3高さ(mm)133消費電力(W)38.3構造虫などの入りにくい構造対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~6500点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯光束(Lm)4300演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光