仕様調色範囲:2700K~6500Kその他45VA(100V)材質【枠】木製・オーク色塗装【枠】アクリル・乳白色スカボ風【セード】再生アクリル樹脂・乳白色【飾】プラスチック・金色幅(mm)852質量(kg)3.3高さ(mm)116消費電力(W)43.1対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)※上記の数値は、3500K時の値です時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~6500点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯光束(Lm)5225演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光