AH56006 シーリング コイズミ(小泉成器) 11146059

シーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)32.8光束(Lm)3960色温度(K)2700~5000注文コード11146059品番AH56006
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様調色範囲:2700K~5000K※上記の数値は、3500K時の値ですその他33VA(100V)材質【本体】プラスチック・黒色【飾】プラスチック・ウォームブラウン木目柄【カバー】アクリル・乳白色消し幅(mm)320質量(kg)1.5高さ(mm)100消費電力(W)32.8時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯光束(Lm)3960演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする