曜日別特売
AS56081 スポットライト コイズミ(小泉成器) 11150058

スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)380色温度(K)2700注文コード11150058品番AS56081
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
その他9VA(100V)材質【セード】鋼・マットファインホワイト塗装質量(kg)0.5高さ(mm)70消費電力(W)4.4首振角度(°)90ランプLED電球40形相当色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光束(Lm)380本体長さ(mm)159本体幅(mm)Φ120回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする