曜日別特売
AH55460 小型シーリング コイズミ(小泉成器) 11151248

小型シーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)10.1光束(Lm)635注文コード11151248品番AH55460
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様センサモード切替可能その他20VA(100V)材質【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷幅(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)37消費電力(W)10.1機能点灯照度調節可能時間光束維持:40000ランプLED色温度2700K光束(Lm)635演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする