AD1288W27 高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器) 11152508

高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)4.7色温度(K)2700光束(Lm)410注文コード11152508品番AD1288W27
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
その他9VA(100V)材質【枠】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3消費電力(W)4.7対応配光は傾斜天井対応ではありませんランプLEDランプLDF5色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光束(Lm)410演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)68照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※調光には専用アプリが必要です
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする