曜日別特売
AU55589 防雨防湿型ブラケット コイズミ(小泉成器) 11152666

防雨防湿型ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)260材質【本体】プラスチック・黒色【グローブ】アクリル・スモークブラウン泡入注文コード11152666品番AU55589
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
その他8VA(100V)材質【本体】プラスチック・黒色【グローブ】アクリル・スモークブラウン泡入幅(mm)160質量(kg)1.3タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)奥行(mm)170消費電力(W)4.2ランプLEDランプLDF4色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光束(Lm)260演色指数(Ra)93
注意
※グローブは製法上、個体差があります
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする