曜日別特売
AU55805 エクステリアスパイクスポット コイズミ(小泉成器) 11152971

エクステリアスパイクスポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)285材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【パネル】アクリル・透明注文コード11152971品番AU55805
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品キャブタイヤケーブル5.0m付その他5VA(100V)材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【パネル】アクリル・透明質量(kg)1.1消費電力(W)3首振角度(°)120時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)175光束(Lm)285本体長さ(mm)51本体幅(mm)Φ35回転角度(°)350地上高さ(mm)226演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
注意
※調光器併用不可
※キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする