曜日別特売
AD1268B27 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ(小泉成器) 11153199

高気密SBユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)8.7色温度(K)2700光束(Lm)590注文コード11153199品番AD1268B27
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様適合調光器別売その他13VA(100V)材質【枠】アルミ・マットブラック塗装【反射板】アルミ・マットブラック塗装幅(mm)83質量(kg)0.4タイプ可動型(-30°~30°まで)奥行(mm)2消費電力(W)8.7時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)590回転角度(°)180演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)99照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※リニューアルプレート併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする