コイズミ(小泉成器)
高気密SBユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
8.7
色温度(K)
3500
光束(Lm)
670
注文コード
11153208
品番
AD1267W35
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色温度・光束
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器別売
その他
13VA(100V)
材質
【枠】アルミ・マットファインホワイト塗装【反射板】アルミ・鏡面
幅(mm)
83
質量(kg)
0.4
タイプ
可動型(-30°~30°まで)
奥行(mm)
2
消費電力(W)
8.7
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
3500
光束(Lm)
670
回転角度(°)
180
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
99
照射面近接限度(cm)
10
調光範囲
約1~100%
取付必要高(mm)
100
取付可能天井厚(mm)
5~25
注意
※リニューアルプレート併用不可