曜日別特売
116371 白毛 無印 目地刷毛(筋違) 好川産業 11154495

116371 白毛 無印 目地刷毛(筋違) 好川産業 11154495
116371 白毛 無印 目地刷毛(筋違) 好川産業 11154495

白毛 無印 目地刷毛(筋違)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(号)12
幅(mm)35
毛丈(mm)35
内容量1箱(1箱×100本)注文コード11154495品番116371
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。

用途
目地、小物、狭所、サッシ、小口
長さ(mm)275幅(mm)35厚さ(mm)5サイズ(号)12毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛適合塗料油性入数(本)100
注意
※水性塗料には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする