DPP-3090 ペンギン 結露吸水乾燥シート 明和グラビア 11155141

DPP-3090 ペンギン 結露吸水乾燥シート 明和グラビア 11155141
DPP-3090 ペンギン 結露吸水乾燥シート 明和グラビア 11155141
DPP-3090 ペンギン 結露吸水乾燥シート 明和グラビア 11155141
DPP-3090 ペンギン 結露吸水乾燥シート 明和グラビア 11155141
DPP-3090 ペンギン 結露吸水乾燥シート 明和グラビア 11155141

結露吸水乾燥シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本W注文コード11155141品番DPP-3090 ペンギン
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

冬はあったか夏は涼しく1年中使える
貼ってはがせる 結露対策 断熱パネル 窓表面温度 約+4℃アップ!
防カビ加工で衛生的

用途
冬はあったか夏は涼しい、1年中使える!
結露吸収!
窓表面温度、約+4℃アップ!
ぴたっと吸着!貼ってはがせる!
抗菌・防カビ効果!
お好きなサイズに簡単にカットできます!
材質表面:ポリエステル繊維95%・アクリル系指定外繊維5%、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステルW寸法(cm)30×90
注意
※網入りガラス・および二枚ガラスには使用できませんのでご注意ください。(ガラスが割れる恐れがあります) また、凹凸・ザラつきのあるガラスにはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする