曜日別特売
DA-130N(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ポータブル密度比重計 京都電子工業 11158239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブル密度比重計

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1セット
内容量1セット注文コード11158239品番DA-130N(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる
左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる
通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量
粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能
測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示
バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示
電池寿命が従来機の約2倍

測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235電源(V)単4×2(1.5 アルカリ乾電池)正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする