曜日別特売
MM50-G02S-BK バイク用 ライディンググローブ スマホ対応 滑り止め 手袋 MAD MAX(マッドマックス) 11161179

MM50-G02S-BK バイク用 ライディンググローブ スマホ対応 滑り止め 手袋 MAD MAX(マッドマックス) 11161179
MM50-G02S-BK バイク用 ライディンググローブ スマホ対応 滑り止め 手袋 MAD MAX(マッドマックス) 11161179
MM50-G02S-BK バイク用 ライディンググローブ スマホ対応 滑り止め 手袋 MAD MAX(マッドマックス) 11161179

バイク用 ライディンググローブ スマホ対応 滑り止め 手袋

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1セット注文コード11161179品番MM50-G02S-BK
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質複合生地ブラックサイズS全長(cm)17~18手の平幅(cm)7~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26174279
2024-07-04
用途: 通常バイク使用時に着用している。
トータルカーサポートCOM自動車・二輪車・自転車関連業

全体的には満足ですが、もう少しストレッチ性及び柔軟性、通気性を上げて欲しいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26174394
2023-12-28
用途: バイクの運転
株式会社澪テック建設業・工事業

防寒の積りで購入しましたが、防寒は弱いです。
スマホの画面が触れるから、まだ使い道が有りますが真冬はまず無理です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする