MAD MAX(マッドマックス)
バイク用 ライディンググローブ スマホ対応 滑り止め 手袋
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
L
M
XL
XXL
S
色
ピンク
オレンジ
グリーン
ピンク
ブラック
ブルー
レッド
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11161188
品番
MM50-G02S-PK
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
複合生地
色
ピンク
サイズ
S
全長(cm)
17~18
手の平幅(cm)
7~8