105540 0020 OCEANラスター 大塚刷毛製造 11167978

 

105540 0020 OCEANラスター 大塚刷毛製造 11167978
105540 0020 OCEANラスター 大塚刷毛製造 11167978
105540 0020 OCEANラスター 大塚刷毛製造 11167978
105540 0020 OCEANラスター 大塚刷毛製造 11167978

OCEANラスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
毛丈(mm)約50
板幅(mm)約50
内容量1本注文コード11167978品番105540 0020
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

おしゃれでカワイイ『OCEAN ラスター』
豚毛と化学繊維の混毛でコスパに優れたラスター刷毛。

材質豚毛・化繊型式全高(mm)約220毛丈(mm)約50毛色玉厚(mm)約15寸法(inch)2板幅(mm)約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする