UH-3254GY USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシ 11169676

UH-3254GY USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシ 11169676
UH-3254GY USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシ 11169676
UH-3254GY USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシ 11169676
UH-3254GY USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシ 11169676
UH-3254GY USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシ 11169676
UH-3254GY USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシ 11169676
UH-3254GY USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシ 11169676

USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード11169676品番UH-3254GY
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

極薄7.4mmのアルミボディ。

用途
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ
【便利】不足がちなポートを増やせます。
【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。
【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
<ご使用上の注意>
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
寸法(mm)W107xD20xH7グレー質量(g)約25ポート数4対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4(3.2Gen1×1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする