廣杉計器
スペーサー(ステンレススペーサー) ASU-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
15
注文コード
11177136
品番
ASU-315
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,598
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
115
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理
脱脂
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応