BSU-309H ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H 廣杉計器 11184748

BSU-309H ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H 廣杉計器 11184748
BSU-309H ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H 廣杉計器 11184748

ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)ねじ径M3寸法L(mm)9注文コード11184748品番BSU-309H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじ径M3ねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)9種別オネジ/メネジ材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1981:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする