曜日別特売
26709-01 軽量・撥水2室式ビジネス3WAYバッグ-45cm-クロ MAGNUM 11188646

本体正面

26709-01 軽量・撥水2室式ビジネス3WAYバッグ-45cm-クロ MAGNUM 11188646
26709-01 軽量・撥水2室式ビジネス3WAYバッグ-45cm-クロ MAGNUM 11188646
26709-01 軽量・撥水2室式ビジネス3WAYバッグ-45cm-クロ MAGNUM 11188646
26709-01 軽量・撥水2室式ビジネス3WAYバッグ-45cm-クロ MAGNUM 11188646
26709-01 軽量・撥水2室式ビジネス3WAYバッグ-45cm-クロ MAGNUM 11188646
26709-01 軽量・撥水2室式ビジネス3WAYバッグ-45cm-クロ MAGNUM 11188646
26709-01 軽量・撥水2室式ビジネス3WAYバッグ-45cm-クロ MAGNUM 11188646
26709-01 軽量・撥水2室式ビジネス3WAYバッグ-45cm-クロ MAGNUM 11188646
26709-01 軽量・撥水2室式ビジネス3WAYバッグ-45cm-クロ MAGNUM 11188646
26709-01 軽量・撥水2室式ビジネス3WAYバッグ-45cm-クロ MAGNUM 11188646

軽量・撥水2室式ビジネス3WAYバッグ-45cm-クロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード11188646品番26709-01
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
クロ質量(g)940対応スペック:●3WAYタイプ●2室式●A3用紙収納可能●PC対応●本体正面:ファスナーポケット×2(内部/小物ポケット×2、ペン差し)●本体背面:リュックベルト(収納可能)●片側面:ハンドル●本体上部:ファスナーポケット(小物収納可能)●本体前室内部:ファスナーポケット、多用途ポケット×5●本体後室内部:緩衝材入りポケット●ゴム足●可倒式底板●ショルダーベルト寸法(cm)高さ32×横45×マチ幅12素材付属:PVC(塩ビ)生地本体:1680Dポリエステル表PVCコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする