曜日別特売
MD001 防炎ジャンパー MD001 Max Dyna 11188655

防炎ジャンパー MD001

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
20/チャコール
サイズS
内容量1枚注文コード11188655品番MD001
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

防炎素材のアウトドア・タウンユースにも最適な防炎ジャンパー。スタンドカラー仕様。左袖ペン差し。両脇ポケット。裾アジャスター機能。袖口ダブルカフス。

20/チャコールサイズS胸囲(cm)108混率(%)綿100肩幅(cm)43袖丈(cm)54着丈(cm)63
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする