曜日別特売
cu3086wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190238

取付イメージ

cu3086wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190238
cu3086wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190238
cu3086wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190238
cu3086wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190238
cu3086wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190238
cu3086wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190238
cu3086wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11190238

防炎 ミラーレース カーテン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1組幅(cm)100丈(cm)176注文コード11190238品番cu3086wh
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

タテのウェーブ柄が美しい存在感のあるデザインです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途この防炎ミラーレースカーテンは、公共施設やオフィスなど防炎が必要な場所におすすめです。また、外からの視線を遮りつつ適度な光を取り入れるため、リビングや玄関にもおすすめです。さざ波柄のデザインがアクセントとなり、さまざまなインテリアに自然に馴染むため、幅広いシーンでお使いいただけます。ホワイト枚数2枚幅(cm)100機能防炎、ウオッシャブル、UVカット率86%、遮熱率29.4%、採光率23.5%、遮像丈(cm)176素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※約100cmごとにつなぎ目が入ります。
※生地のつなぎ目部分で柄がずれる場合があります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※カーテンフックが付属されております。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき660/税込726
全国数量18以上のご注文(同一注文コードにつき)660/税込726
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量18以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量18以上のご注文(同一注文コードにつき)2,800/税込3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする