cu3082wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11191586

取付イメージ

cu3082wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11191586
cu3082wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11191586
cu3082wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11191586
cu3082wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11191586
cu3082wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11191586
cu3082wh 防炎 ミラーレース カーテン フォレストリンク 11191586

防炎 ミラーレース カーテン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1組幅(cm)150丈(cm)228注文コード11191586品番cu3082wh
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シンプルで使いやすい無地柄が特徴の防炎ミラーレースカーテンで、日中外からの視線を遮りやすく、消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途
オフィスの給湯室や公共施設などでも、日常的に使用するスペースに最適です。無地柄のデザインはインテリアスタイルに調和しやすく、場所を選ばず使えるのが魅力です。また、ウオッシャブル仕様なので、頻繁に洗濯が必要な場所でも手軽に清潔さを保てます。安全性が求められる場所にも適しており、幅広い用途で活用可能です。
ホワイト枚数2枚幅(cm)150機能防炎、ウオッシャブル、UVカット率61.1%丈(cm)228素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※カーテンフックが付属されております。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき660/税込726
全国数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)660/税込726
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)2,800/税込3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする