フォレストリンク
防炎 ミラーレース カーテン
シンプルで使いやすい無地柄が特徴の防炎ミラーレースカーテンで、日中外からの視線を遮りやすく、消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途
オフィスの給湯室や公共施設などでも、日常的に使用するスペースに最適です。無地柄のデザインはインテリアスタイルに調和しやすく、場所を選ばず使えるのが魅力です。また、ウオッシャブル仕様なので、頻繁に洗濯が必要な場所でも手軽に清潔さを保てます。安全性が求められる場所にも適しており、幅広い用途で活用可能です。
色
ホワイト
機能
防炎、ウオッシャブル、UVカット率61.1%
素材
ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※カーテンフックが付属されております。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11191419
cu3082wh
1組
2枚
100
133
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191428
cu3082wh
1組
2枚
100
148
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191437
cu3082wh
1組
2枚
100
176
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191446
cu3082wh
1組
2枚
100
183
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191455
cu3082wh
1組
2枚
100
198
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191471
cu3082wh
1組
2枚
100
228
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191480
cu3082wh
1組
2枚
135
133
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191489
cu3082wh
1組
2枚
135
148
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191498
cu3082wh
1組
2枚
135
176
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191507
cu3082wh
1組
2枚
135
183
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191516
cu3082wh
1組
2枚
135
198
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191525
cu3082wh
1組
2枚
135
228
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191541
cu3082wh
1組
2枚
150
133
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191550
cu3082wh
1組
2枚
150
148
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191559
cu3082wh
1組
2枚
150
176
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191568
cu3082wh
1組
2枚
150
183
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191577
cu3082wh
1組
2枚
150
198
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191586
cu3082wh
1組
2枚
150
228
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191595
cu3082wh
1枚
1枚
200
133
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191611
cu3082wh
1枚
1枚
200
148
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191620
cu3082wh
1枚
1枚
200
176
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191629
cu3082wh
1枚
1枚
200
183
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191638
cu3082wh
1枚
1枚
200
198
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191647
cu3082wh
1枚
1枚
200
228
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。