WTV-300R 工具差し コヅチ 11194858

工具差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個レッド注文コード11194858品番WTV-300R
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途モンキーレンチとラチェットを収納する工具差しとして仕様型押しタイプ材質生地:牛黒床皮 金具:スチールメッキレッドベルト幅(mm)(約)60ポケット寸法(mm)(約)D18×W30(内側)、(約)D18×W20(外側)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする