H-244【ワケあり】 ヤンキータンクセット HKT 11196021

ヤンキータンクセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット注文コード11196021品番H-244【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,98019,980

旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております

用途自動車用ホーンセット商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。周波数(Hz)HIGH:570/LOW:430電圧(V)12/24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする