BYR-35 耐水紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン) 11196967

BYR-35 耐水紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン) 11196967
BYR-35 耐水紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン) 11196967
BYR-35 耐水紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン) 11196967
BYR-35 耐水紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン) 11196967
BYR-35 耐水紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン) 11196967

耐水紙ヤスリセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度#1000
内容量1セット注文コード11196967品番BYR-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。

用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。粒度#1000質量(g)1タイプ耐水紙ヤスリ入数(枚)12入サイズ(mm)140×76×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする