廣杉計器
スチール スペーサー(六角) / ASF-E
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
ねじ径
M3
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
寸法L
22
(mm)
22
22
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
13
14
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
31
32
33
34
36
37
38
39
41
42
43
44
46
47
48
49
51
52
53
54
56
57
58
59
62
64
66
68
72
74
76
78
110
120
130
140
150
125
全228種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11204935
品番
ASF-322E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
22
種別
両メネジ
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応