曜日別特売
ASF-325E スチール スペーサー(六角) / ASF-E 廣杉計器 11204962

ASF-325E スチール スペーサー(六角) / ASF-E 廣杉計器 11204962
ASF-325E スチール スペーサー(六角) / ASF-E 廣杉計器 11204962

スチール スペーサー(六角) / ASF-E

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじ径M3
寸法L25(mm)
25
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
13
14
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
31
32
33
34
36
37
38
39
41
42
43
44
46
47
48
49
51
52
53
54
56
57
58
59
62
64
66
68
72
74
76
78
110
120
130
140
150
125
内容量1袋(50個)注文コード11204962品番ASF-325E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじ径M3寸法L(mm)25種別両メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11207087
2020-12-29
用途: 高いだけ、普通の高ナットと変わらない

高いだけ、普通の高ナットと変わらない。
大阪魂よりは綺麗だけど1000円の価格差を埋められるほど
差はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3679:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする