CBS-100S-M1用分離槽 チェーンバケットスキマー CBS-100S ブンリ 11207449

CBS-100S-M1用分離槽 チェーンバケットスキマー CBS-100S ブンリ 11207449
CBS-100S-M1用分離槽 チェーンバケットスキマー CBS-100S ブンリ 11207449
CBS-100S-M1用分離槽 チェーンバケットスキマー CBS-100S ブンリ 11207449
CBS-100S-M1用分離槽 チェーンバケットスキマー CBS-100S ブンリ 11207449

チェーンバケットスキマー CBS-100S

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個注文コード11207449品番CBS-100S-M1用分離槽
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)
メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。
電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。

用途
液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。
浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。
従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。
短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。
注意
※【オプション品について】『分離槽・オイルBOX・取付ベース』は別売です。本体とのセット購入を推奨いたします。
※使用する液体に油 (回収物)が浮いている環境でご使用ください。
※液温1℃から75℃までの範囲で使用してください。(1℃~35℃:標準仕様、36℃~75℃:SUS仕様)
※使用可能な液体のph値は8~12 (弱~中アルカリ性)です。範囲外の液体 (酸性及び、強アルカリ性の液体等)に使用しますと、錆びやアルカリ腐食が発生する恐れがあります。
※油水分離の機能を保つために、分離槽を定期的に清掃してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする