曜日別特売
LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティング 11209321

LED電球ダイクロハロゲン形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個光色電球色定格光束(Lm)487注文コード11209321品番LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球色温度3000K光色電球色定格光束(Lm)487電球の種類LED調光の可否配光タイプ狭角(12°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする