LED電球ダイクロハロゲン形

LED電球ダイクロハロゲン形 - ウシオライティング
消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色温度
光色
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11209226LDR6L-M-E11/D/24/5/20-HC-H-2400K赤系電球色454中角(20°)
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11209235LDR6L-M-E11/D/27/5/20-H-2700K電球色576中角(20°)
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
11209251LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC-H-2700K電球色595中角(20°)
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209260LDR6L-M-E11/D/30/5/20-H-3000K電球色595中角(20°)
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
11209269LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC-H-3000K電球色522中角(20°)
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
11209278LDR6L-N-E11/D/24/5/12-HC-H-2400K赤系電球色424狭角(12°)
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11209287LDR6L-N-E11/D/27/5/12-H-2700K電球色537狭角(12°)
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209296LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC-H-2700K電球色462狭角(12°)
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11209305LDR6L-N-E11/D/30/5/12-H-3000K電球色558狭角(12°)
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11209321LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H-3000K電球色487狭角(12°)
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11209330LDR6L-W-E11/D/24/5/35-HC-H-2400K赤系電球色454広角(35°)
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11209339LDR6L-W-E11/D/27/5/35-H-2700K電球色576広角(35°)
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
11209348LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H-2700K電球色595広角(35°)
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11209357LDR6L-W-E11/D/30/5/35-H-3000K電球色595広角(35°)
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209366LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H-3000K電球色522広角(35°)
8,7006,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209375LDR6N-M-E11/D/50/5/20-HC-H-5000K昼白色567中角(20°)
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209391LDR6N-N-E11/D/50/5/12-HC-H-5000K昼白色529狭角(12°)
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
11209400LDR6N-W-E11/D/50/5/35-HC-H-5000K昼白色567広角(35°)
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209409LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC-H-4000K白色558中角(20°)
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
11209418LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC-H-4000K白色530狭角(12°)
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
11209427LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC-H-4000K白色558広角(35°)
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
11209436LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC-H-3500K温白色549中角(20°)
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
11209445LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC-H-3500K温白色512狭角(12°)
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
11209461LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC-H-3500K温白色549広角(35°)
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
13858236LDR6N-M-E11/D/50/5/20-HC-H【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)5000K昼白色567中角(20°)
8,2005,998
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする