廣杉計器
PPS スペーサー(六角) / ASP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M4
M2
M2.6
M3
M4
寸法L
16
(mm)
16
16
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
12.5
16.5
17.5
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
31
32
33
34
36
37
38
39
41
42
43
44
46
47
48
49
51
52
53
54
56
57
58
59
全154種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11215548
品番
ASP-416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
16
種別
両メネジ
材質
PSS
RoHS指令(10物質対応)
対応