廣杉計器
アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理) / ASL-BE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M4
M3
M4
寸法L
75
(mm)
75
75
5
6
7
8
9
10
11
12
4
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
12.5
13
14
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
全87種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11240346
品番
ASL-475BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
75
種別
両メネジ
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応