廣杉計器
アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理)スリ割付 / ARL-SBE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L
24
(mm)
24
24
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
4
12.5
13
14
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
ねじ径
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
全153種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11249622
品番
ARL-2624SBE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじ径
M2.6
寸法L(mm)
24
種別
両メネジ
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応