材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ一般タイプ・3200 lmタイプ電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当入数(本)1