EC-AC3912WH コンパクトAC充電器(2.4A/USB-Aポート×2) エレコム 11282988

EC-AC3912WH コンパクトAC充電器(2.4A/USB-Aポート×2) エレコム 11282988
EC-AC3912WH コンパクトAC充電器(2.4A/USB-Aポート×2) エレコム 11282988
EC-AC3912WH コンパクトAC充電器(2.4A/USB-Aポート×2) エレコム 11282988
EC-AC3912WH コンパクトAC充電器(2.4A/USB-Aポート×2) エレコム 11282988
EC-AC3912WH コンパクトAC充電器(2.4A/USB-Aポート×2) エレコム 11282988
EC-AC3912WH コンパクトAC充電器(2.4A/USB-Aポート×2) エレコム 11282988
EC-AC3912WH コンパクトAC充電器(2.4A/USB-Aポート×2) エレコム 11282988

コンパクトAC充電器(2.4A/USB-Aポート×2)

(1件のレビュー)
ホワイト
内容量1個注文コード11282988品番EC-AC3912WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)です。
接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
※本製品に充電用ケーブルは付属していません。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他おまかせ充電機能搭載ホワイト質量(g)約44規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB-Aポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約34×34×34※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)合計12使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: LEDライトの充電
株式会社川田商会 協栄自工

作業用充電式LEDライトの充電用に購入
弱い奴は遅いと思うのでこれにしました。
どっちも使えるようにマイクロUSBとタイプCの2本を接続しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする