オルヌマン
不織布接着芯 ふつうタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1巻
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11283505
品番
JF-2N
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
ポリエステル85%・レーヨン15%
タイプ
アイロン片面接着タイプ
長さ(m)
2
幅(cm)
100
寸法(cm)
100×200