オルヌマン
不織布接着芯 ふつうタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1巻
1枚
1巻
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
11283521
品番
VK-002N-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%
タイプ
アイロン片面接着タイプ
長さ(m)
20
幅(cm)
100
寸法(cm×m)
100×20